3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46070017 品番BC20-865W
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。

寸法E(mm)65 寸法F(mm)36 寸法H(mm)5 寸法d2(Φmm)20 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする