※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1515-300L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075215 SS1515-300L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075215

丸パイプ 目盛りなし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)15 全長(mm)300 注文コード46075215 品番SS1515-300L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は外径・全長など70種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)300 肉厚(mm)1.5 外径公差(mm)0〜-0.05 外径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする