※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1910-150L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075303 SS1910-150L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075303

丸パイプ 目盛りなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)19 全長(mm)150 注文コード46075303 品番SS1910-150L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は外径・全長など70種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 肉厚(mm)1 外径公差(mm)±0.05 外径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする