※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1920-250L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075382 SS1920-250L 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46075382

丸パイプ 目盛りなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)19 全長(mm)250 注文コード46075382 品番SS1920-250L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径・全長など70種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)250 肉厚(mm)2 外径公差(mm)±0.05 外径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする