曜日別特売
HLAE222-B キャップA(EPDM) 岩田製作所 46078706

※代表画像

HLAE222-B キャップA(EPDM) 岩田製作所 46078706
HLAE222-B キャップA(EPDM) 岩田製作所 46078706

キャップA(EPDM)

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)寸法L(mm)38材質EPDM エチレンプロピレンゴム注文コード46078706品番HLAE222-B
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
豊富なサイズバリエーション。

材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約55寸法L(mm)38寸法D(Φmm)25.2寸法d(Φmm)22.2入数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75896301
2020-09-05
用途: ボルトの頭のカバー

金属ボルトの頭が人体に当たるので、和らげる意味で、「カバー」として利用しました。
今回は2度目の購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 75896274
2019-07-12
用途: 突起軸の安全対策

材質も比較的肉厚でクッション性が有り、性能的にも納期的にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75896484
2018-11-21
用途: 自転車のブレーキワイヤーの端部処理
不動産業

ゴムの柔軟性と製品の精度が良かった。サイズ展開も豊富だから、色々な用途に重宝すると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 75896457
2018-06-12
用途: 自動車メンテ

メクラキャップとして使っています。少し長めなので用途に合わせてカットして使用しています。

対象商品 : 75896326
2018-01-07
用途: 金属の露出部の保護

なかなか伸びがあり使いやすい。EPDMなので紫外線に強く助かります。強いて言えばもっと色々なサイズが欲しい。

対象商品 : 75896405
2018-06-30
用途: ホースニップルのキャップに
製造業

キャブ車のマニーホールドにバキュームゲージを付けた時のキャップに購入しました。弾力性も問題ないのであとはエンジンルームでの耐久性だけですね。

対象商品 : 75896301
2017-08-15
用途: 保護キャップとして
製造業

長さ違いのラインナップがもっとあれば良いと思う。
切って使うのはもったいない。

1が参考にしています
対象商品 : 75896457
2015-02-13
用途: 保護のため

大丈夫です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする