画像準備中

キャップD(PVC)

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじ- 注文コード46079652 品番HLDP115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25
この商品は適合ねじ・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズバリエーション。
突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。
吹付け塗装等の低温環境で使用できます。

耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 寸法A(mm)20 寸法t(mm)1 寸法D(Φmm)13.5 適合ねじ- 寸法d(Φmm)11.5 材質PVC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46079652 HLDP115 75897516 HLDP115-P キャップD(PVC) 岩田製作所 キャップD(PVC) 岩田製作所 1パック(10個) 329 税込362 内容量が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
草刈り機の高刈り用安定板「ジズライザーハイ」穴埋めキャップ用

草刈り機安定板「ジズライザーHIGH50」のネジ穴に草や小石が詰まるのを防ぐキャップとしてピッタリです。長い間のモヤモヤが解決しました。

ジズライザーハイのモノタロウさんのページ→
https://www.monotaro.com/g/01404431/?t.q=%E3%82%B8%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A4

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
劣化したゴム部品交換用
その他業種

物干し竿金物端部の劣化部交換用でサイズが適合し、けが防止に有効

対象商品:
05481894
2024-07-02
用途:
製品に取付け
製造業

他でなかなか手に入らなかったので、取扱い感謝致します。

対象商品:
75897692
2023-09-05
用途:
機械作業
教育・研究機関

小物部品のカバー用に購入しました.少々長かったのですが,容易に加工でき,思い通りのものを作ることができました.

1人が参考にしています
対象商品:
00763035
2023-08-22
用途:
キャブレター

キャブレターの使用していない不要なニップルを覆うのに使いました。サイズも豊富なのでこれからも別の用途含め使いたいですね。

対象商品:
75897674
2023-09-24
用途:
ジョイント釣り名人スリムのケースの蓋(底用)
建設業・工事業

ジョイント釣り名人スリム JF-450 の透明ケースの底用のキャップにぴったりでした。ケースより1mm小さい23mmにしたら、もう簡単には外れません。
もう片方は24mmで、これでまた無くしても安心です。

対象商品:
75897647
2023-07-17
用途:
ケルヒャー洗浄機で使用
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

土バチがケルヒャーのノズルに巣を作り器械が使えなくなるので、穴を塞ぐためにキャップを
使ってみた。サイズも色々揃うので助かります。

対象商品:
00763035
2023-06-18
用途:
金属部分の保護
教育・研究機関

金属棒の切り口にはめて使用しています。切り口の保護というより、切り口でけがをしないために使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする