LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
0298200.ZXEH
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46087685
品番
0298200.ZXEH
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
2000(@32VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)
対応