※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の コーナーガード・クッション
岩田製作所の H鋼型・はさみ型
バンパープロ BP7型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46102043
品番
BP7-L4
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。
耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
色
黄×黒
幅(mm)
40
長さ(m)
4
スリット幅(mm)
8
質量(kg)
2.48
仕様
両面テープなし
材質
発泡ウレタン
タイプ
BP7
取付け方法
差し込みタイプ
用途
工事現場や工場での危険防止に。
トラスコ品番
451-4629