岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
12.1
注文コード
46106471
品番
HDBS1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
寸法l1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1つで2つのネジサイズに対応できます。
M4〜M20に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
適合ねじ
M16M20
寸法d1(Φmm)
11.5
寸法d2(Φmm)
13.9
寸法d3(Φmm)
14.1
寸法l1(mm)
12.1
寸法l2(mm)
5
寸法d4(Φmm)
17.4
寸法D(Φmm)
19.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46106471
HDBS1620
75895976
HDBS1620-P
ワッシャープラグB
岩田製作所
1パック(10個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
内容量が変更になりました