岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ねじ
M6M8
注文コード
46106636
品番
HDDS0608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65
この商品は
適合ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
M4〜M16に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
1つで2つのサイズに対応できます。
適合ねじ
M6M8
寸法d1(Φmm)
3.6
寸法d2(Φmm)
5.3
寸法d3(Φmm)
9.1
寸法d6(mm)
Φ11.3
寸法D(Φmm)
19
寸法d4(Φmm)
5.5
寸法d5(mm)
Φ7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46106636
HDDS0608
75896055
HDDS0608-P
ワッシャープラグD
岩田製作所
1パック(10個)
¥
849
税込
¥
934
内容量が変更になりました