※寸法図
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(500個)
適合ねじ
M6M8
注文コード
46106645
品番
HDDS0608-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
M4〜M16に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
1つで2つのサイズに対応できます。
適合ねじ
M6M8
寸法d1(Φmm)
3.6
寸法d2(Φmm)
5.3
寸法d3(Φmm)
9.1
寸法d6(mm)
Φ11.3
寸法D(Φmm)
19
寸法d4(Φmm)
5.5
寸法d5(mm)
Φ7