岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ねじ
M10M12
注文コード
46106654
品番
HDDS1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80
この商品は
適合ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
M4〜M16に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
1つで2つのサイズに対応できます。
適合ねじ
M10M12
寸法d1(Φmm)
7.2
寸法d2(Φmm)
8.8
寸法d3(Φmm)
12.8
寸法d6(mm)
Φ15
寸法D(Φmm)
26
寸法d4(Φmm)
9.3
寸法d5(mm)
Φ10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46106654
HDDS1012
75896064
HDDS1012-P
ワッシャープラグD
岩田製作所
1パック(10個)
¥
999
税込
¥
1,099
内容量が変更になりました