岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
適合ねじ
M14M16
注文コード
46106681
品番
HDDS1416-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
M4〜M16に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
1つで2つのサイズに対応できます。
適合ねじ
M14M16
寸法d1(Φmm)
10.8
寸法d2(Φmm)
12.5
寸法d3(Φmm)
16.6
寸法d6(mm)
Φ18
寸法D(Φmm)
26
寸法d4(Φmm)
12.4
寸法d5(mm)
Φ14