画像準備中

円錐プラグA(EPDM)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)17 注文コード46107555 品番HBAE111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40
この商品は寸法L・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べ安価です。

材質EPDM エチレンプロピレンゴム 寸法L(mm)17 寸法D(Φmm)11.1 適合ねじM10 寸法d(Φmm)8.7 耐熱温度(℃)150 硬度(ショア A)約50〜60 用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46107555 HBAE111 75894287 HBAE111-P 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所 1パック(10個) 538 税込592 内容量が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75894463
2021-04-27
用途:
バイクメンテナンス
製造業

タンクを取り外す際のフューエルパイルの栓にしています。専用品がデイトナなどで出ていますが、数と価格からこちらを使っています。安いので気軽に使い捨てることができます。
HBAE95-2-PとHBAE143-2-Pを揃えておけばバイクで取り外すパイプ類には十分対応できるためおすすめです。

対象商品:
75894323
2020-10-07
用途:
機器の更油作業時にドレンの漏洩防止に使用

適度に柔らかい為、ドレン穴にぴったりはまり油漏れが全くない。
小人数作業時に手間が省ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする