曜日別特売
HBAE127-2-B 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所 46107634

※代表画像

HBAE127-2-B 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所 46107634
HBAE127-2-B 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所 46107634

円錐プラグA(EPDM)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(200個)寸法L(mm)50注文コード46107634品番HBAE127-2-B
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べ安価です。

用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。材質EPDM エチレンプロピレンゴム寸法L(mm)50寸法D(Φmm)12.7適合ねじ-寸法d(Φmm)3.2耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75894463
2021-04-27
用途: バイクメンテナンス
製造業

タンクを取り外す際のフューエルパイルの栓にしています。専用品がデイトナなどで出ていますが、数と価格からこちらを使っています。安いので気軽に使い捨てることができます。
HBAE95-2-PとHBAE143-2-Pを揃えておけばバイクで取り外すパイプ類には十分対応できるためおすすめです。

対象商品 : 75894323
2020-10-07
用途: 機器の更油作業時にドレンの漏洩防止に使用

適度に柔らかい為、ドレン穴にぴったりはまり油漏れが全くない。
小人数作業時に手間が省ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする