岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46109174
品番
HBFS103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
内容量
が
71
種類から選べます
他の種類を見る
取り外ししやすいツマミ付きです。
タップ穴のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
サイズごとに色分けしてあります。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約50〜80
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
10.3
適合ねじ
M12
寸法d(Φmm)
8