画像準備中

円錐プラグF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード46109341 品番HBFS183-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量71種類から選べます 他の種類を見る

取り外ししやすいツマミ付きです。
タップ穴のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
サイズごとに色分けしてあります。

材質シリコン 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約50〜80 寸法L(mm)25.4 寸法D(Φmm)18.3 適合ねじM20 寸法d(Φmm)15.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46109341 HBFS183-B 52693473 GKR01815 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 1箱(100個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする