3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-258

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モーターAKM5 1G-A-320VDC 注文コード46111854 品番RDS-100C-258-J1-CT-ZZ
参考基準価格(税別)¥425,400 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別) 値下げ
399,800
この商品は適合モーター241種類から選べます 他の種類を見る

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比258 出力(kW)2.198 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)980 許容モーメント(N・m)2450 適合モーターAKM5 1G-A-320VDC バックラッシ(arc.min.)1未満 ロストモーション(arc.min.)1未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)510 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813 許容出力回転数(min-1[r.p.m])12 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする