シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の ランタン
LEDランタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46118225
品番
TF-R35B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
注意
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電を行って下さい。
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
147X56X130
消費電力(W)
5
電源
充電:USB Type-C 5V 2.4A以下
本体質量(g)
270
機能
照度切替:ボリュームスイッチ0〜100%
バッテリー
リチウムイオン18650
防塵防水性能
IPX5(充電口カバー装着が必要)
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1800
明るさ(Lm)
400
点灯時間
3時間50分〜50時間
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46118225
TF-R35B
21161764
TFR-35B
LEDランタン
Modes
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました