シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の ランタン
LEDランタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46118234
品番
TF-R31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
注意
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電を行って下さい。
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
140X125X195
消費電力(W)
8
電源
充電:USB Type-C 5V 2.4A以下
本体質量(g)
494
機能
照度切替:ボリュームスイッチ0〜100%
バッテリー
リチウムイオン18650
防塵防水性能
IPX5(充電口カバー装着が必要)
充電時間(時間)
約8.5
バッテリー容量(mAh)
1800×2個
明るさ(Lm)
400
点灯時間
5時間50分〜72時間