- NEWクレラップ業務用 クレハ 46122127

NEWクレラップ業務用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)30
内容量1本注文コード46122127品番-
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
長さ(m)50幅(cm)30耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60電子レンジ対応材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 日頃から食品に使用
その他業種

市販のラップより、密着具合が断然良く気に入って購入してます。
価格的にも格安で購入できるのも最高です。また、リピ買いしますので、
よろしく!!

2026-03-01
用途: 実験や試作時のカバー用に使用
杉江技研製造業

実験や試作時のカバー用に使用しております。特に問題なく使えております。

対象商品 : 46122109
2025-06-19
用途: 食品保存時
卸売・小売業

ラップの端がみつけられなくなることもなくとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする