BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 先丸鏝
カネカ 内装用仕上鏝先丸210
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46124087
品番
20111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
用途
補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。
材質
(板部)ステンレス製
全長(mm)
210
質量(g)
250
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
木製