グランツ
グランツの 作業工具その他
手もとライトグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46124394
品番
TMTL-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。
グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。
指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途
自動車整備、機器のメンテナンスに。
防災、防犯に。
夜間作業に。
仕様
(電池式)CR2016片手各2個
材質
ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
36
連続使用時間(時間)
8〜10(電池の能力による)
LED
光度(1球):8(Lm)
防水性
IPX4相当