YKK AP
YKK APの 内装建材
YKK APの 補修剤・保護材
柱材 40角柱
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色番
H2
注文コード
46124647
品番
H2 AHY-KA29-40-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質
A6063S
長さ(mm)
4000
外形寸法(mm)
40×40
色番
H2