YKK AP
YKK APの 内装建材
YKK APの 補修剤・保護材
柱材 70角柱
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色番
H2
注文コード
46127237
品番
H2 AHY-KA24-60-1
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質
A6063S
長さ(mm)
6050
外形寸法(mm)
70×70
色番
H2