協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイル栓
エアブリーザ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
42
ねじ寸法
G1
トラスコ品番
408-3105
注文コード
46134803
品番
KRM-AB4-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
外径・ねじ寸法・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法
G1
ねじ長さ(mm)
18
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
408-3105
材質
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
37
質量(g)
24
外径(Φmm)
42
耐熱温度(℃)
100