協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46137411
品番
KLPC-150N-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
耐熱温度(℃)
100
形状
長形
用途
作動油などの量の確認に
仕様
ねじ止め式
トラスコ品番
835-7573
材質
ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
質量(g)
100