協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
金属製L型オイルゲージ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス
寸法A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
46141873
品番
KLM-100L4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
材質
[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス
全長B(mm)
108
寸法C(mm)
70(フロート長さ)
胴径D(Φmm)
12
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
21
寸法E(mm)
22
対辺H(mm)
23
ねじの呼びG
G1/2
トラスコ品番
835-7554
形状
長形
質量(g)
150
耐熱温度(℃)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け後、フロートの状態を確認してください。
取り付け時、ネジ部にシールテープを巻いてご使用ください。