※サンプル画像

東リNSステップ800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 幅(mm)900 注文コード46142104 品番NSS816B5S
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は幅・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。

形状踏み面のみ 幅(mm)900 全長(mm)320 タイプ歩行業務用/防滑性/耐候性_屋外/FloorScore ケース質量(kg)13.6(900mm幅)/17.7(1200mm幅) 全厚(mm)2.5(踏み面凸部)/2(踏み面凹部)/5(段鼻凸部)段鼻形状5R(10Rは受注生産品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする