※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イークリンNW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 寸法(mm)180×1260(四面R面取) 注文コード46144694 品番ECT5123
参考基準価格(税別)¥16,480 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 寸法(mm)180×1260(四面R面取) 質量(kg)15.4/ケース 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
関連資料:※カタログ(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする