※サンプル画像

ロイヤルストーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(14枚) 寸法(mm)450×450(二面面取) 注文コード46145489 品番PST3058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,888
この商品は寸法・内容量など184種類から選べます 他の種類を見る

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質表層透明ビニル層(0.3mm) 寸法(mm)450×450(二面面取) 質量(kg)14.7/ケース 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
関連資料:※カタログ(0.96MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
トイレの床
卸売・小売業

高級感ある仕上がりが期待できます。カットするには丸いカッターが作業性が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする