※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ロイヤルストーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
寸法(mm)
228.6×1422.4(四面面取)
注文コード
46145796
品番
PST3012
参考基準価格(税別)
¥14,304
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質
表層透明ビニル層(0.3mm)
寸法(mm)
228.6×1422.4(四面面取)
質量(kg)
15.5/ケース
品種
複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(1.14MB)