※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ロイヤルストーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
寸法
不等辺四角形(四面R面取)
注文コード
46146487
品番
PST3006
参考基準価格(税別)
¥15,872
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質
表層透明ビニル層(0.3mm)
質量(kg)
16.2/ケース
寸法
不等辺四角形(四面R面取)
品種
複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.5MB)