※サンプル画像

PWT3278 ロイヤルウッド 東リ 46147230 PWT3278 ロイヤルウッド 東リ 46147230 PWT3278 ロイヤルウッド 東リ 46147230

ロイヤルウッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 寸法(mm)150×900(四面R面取) 注文コード46147230 品番PWT3278
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,420
この商品は寸法・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質表層透明ビニル層(0.3mm) 寸法(mm)150×900(四面R面取) 質量(kg)14.0/ケース 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
関連資料:※カタログ(0.52MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
事務所床を張り替えた
製造業

クッションフロアと違って、机を少しづつ移動しながら張替えできるので、
空いてる時間に少しづつの張替えが出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする