※サンプル画像
東リ
コンポジションビニル床タイル ダイナミックストーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(8枚)
注文コード
46148544
品番
LCT8005
参考基準価格(税別)
¥14,112
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
600×600(面取無)
質量(kg)
20.7/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.68MB)