※サンプル画像

アタック550 ノマギー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード46149314 品番AK5507
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

遊牧民(ノマド)が暮らしの中で紡いだ色彩をイメージした深みのある色調。ウールのようにざっくりした素材感です。

寸法(mm)400×400 質量(kg)8.7/ケース 品種ファブリックフロア 密度1/10ゲージ、7.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 全厚(mm)12 (H10.5/M5/L3 カット&ループパイル)
関連資料:※カタログ(1.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする