単品
グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
木目調大型郵便ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46152358
品番
FHM-70D(TGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
取り出し口は、おしゃれでモダンな木目調。
用途
郵便受け、ポスト
質量(kg)
3.3
色
チタングレー
材質(本体)
スチール/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
投函可能:約39.8×26×3.5
投函タイプ
前入れ前出し
投入口サイズ(mm)
約400×60
本体寸法(cm)
43×24.9×33
取扱説明書:
(2.09MB)
注意
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※本製品の上に物を載せないでください。
※本製品は必ず本書の通りに固定してください。
※固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。