単品
グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
木目調郵便ポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46152376
品番
FH-614DM(TGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
奥行が14cmでコンパクトタイプ。狭小地でも設置可能な薄型タイプ。
用途
郵便受け、ポスト
質量(kg)
2.1
色
チタングレー
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼鈑/アクリル樹脂焼付粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
取り出し口:約33×11×20
投函タイプ
前入れ前出し
投入口サイズ(mm)
約345×55
本体寸法(cm)
37×14×35
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※本製品の上に物を載せないでください。
※本製品は必ず本書の通りに固定してください。
※固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。