PRXルームケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46153539 品番110006965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ホコリから衣類を守る清潔設計、お洒落で便利な前脚・後部キャスタータイプです。
引出しのすき間を少なくすることで、ホコリが入りにくくなりました。
外枠が斜め形状なのでホコリが溜まりにくくふき取りも簡単です。
手前を少し持ち上げるだけで、前後左右に移動可能です。

付属品前脚2個、後部キャスター2個 トラスコ品番396-3254 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター:ナイロン カプチーノ 高さ(mm)680 奥行(mm)420 間口(mm)540 引出し数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする