チェストフィッツプラスホワイトメープル天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46153609 品番110005584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番453-1396 材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板(中密度繊維板) ホワイト(本体)メープル(天板) 高さ(mm)660 奥行(mm)410 容量(L)引出し:35.5 間口(mm)750 引出し数3 天板耐荷重(kg)10 色(天板)メープル 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×345×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする