LEDコネクトライン 片面発光 10m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46155867 品番10325 LECN-10LA-W
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)
半径20mmまで曲げることができます。

用途
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。
屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
セット内容10mライン(LECN-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI) 長さ(mm)10000 消費電力(W)100V:101 エネルギー消費効率(Lm/W)99 連結数5 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番404-1379 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)17 電源(V)100 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
※火災や焼損の原因になります。
※低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする