曜日別特売
4D P-80 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 46156540

 

4D P-80 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 46156540
4D P-80 Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 46156540

Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
線径(mm)5.7
内径(mm)79.6
79.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
51.6
54.6
57.6
61.6
66.6
69.6
70.6
84.6
89.6
9.8
10.8
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
21.7
24.7
29.7
30.7
33.7
39.7
41.7
43.7
48.7
4.8
49.7
6.8
内容量1個注文コード46156540品番4D P-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が太く、運動用に適します。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-8015内径(mm)79.6線径(mm)5.7グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする