光
光の 掲示用品
光の 掲示用小物
光の マグネット用品
ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46156707
品番
GMC08-31-3
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ハサミ・カッターで切れます。
片面着磁です。
用途
曲面等に。
トラスコ品番
820-1089
材質
ゴム系マグネット PVC
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
イエロー