光
光の 樹脂素材
光の ポリエチレン
光の ポリエチレン樹脂板・シート
ポリスチレン板 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46156777
品番
PS2035-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途
標示板・ディスプレイに。
トラスコ品番
820-2022
材質
ポリスチレン(PS)
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.5
色
透明
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長