ポリスチレン板 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46156960 品番PS9061-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。

用途標示板・ディスプレイに。 トラスコ品番820-2060 材質ポリスチレン(PS) 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)1 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする