近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
BHA 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46156966
品番
BHA-01A-FC
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
5
シリンダー径(Φmm)
12
形式
-
作動方式
複動
使用流体
-
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
-
ロッド径(Φmm)
-
潤滑油
-
周囲温度(℃)
-
長さ(爪開)(mm)
-
ポート径
-
最適把持力(N)
25〜39
駆動源(MPa)
-