※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
BHA 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46157011
品番
BHA-03AS
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
9
シリンダー径(Φmm)
16
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
使用流体
エアー
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
19
ロッド径(Φmm)
8
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
9〜18
ポート径
M5
最適把持力(N)
30〜50
駆動源(MPa)
0.1〜0.7