光
光の 内装商品
光の 棚柱・棚受
光の 棚受
パンチングボード用木製フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
46157066
品番
PGBTB-80
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
パンチングボード用フックです。
用途
工具の収納・分類に。
トラスコ品番
215-9045
材質
ブナ
長さ(mm)
80
幅(mm)
45
色
木
品名
木製フック
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1