LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46157100 品番DSLD200A2
参考基準価格(税別)¥68,770 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

明るい2灯型LEDを採用しています。(約2000lm)
3つのパターンで待機時の明るさが選べます。

付属品探知エリアマスキングプレート2種類 トラスコ品番470-4568 幅(mm)253 高さ(mm)516 奥行(mm)202 電源(V)AC100V(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 電球(W)使用:14.5×2 明るさ(Lm)約2400 消費電流待機時(昼間)最大2W/待機時(夜間)2-16W/動作時(夜間)最大31W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする