カーボーイ
カーボーイの 車庫まわり
カーボーイの 車止め
カーボーイの ポール型
タワートラフィックポール1500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46157337
品番
FC-09
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高さ1500mmで視認性に優れています。
反射材付きで暗所でも目立ちます。
用途
車両の誘導などに。
トラスコ品番
257-4155
材質
ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
300
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
1500